KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
42
注文コード
36834691
品番
SUS1-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
歯数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
42
歯先円直径D(Φmm)
44
穴径A(Φmm)
10
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
42
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.17
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.88 歯面強さ:0.12
CADデータダウンロード