※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS1-45 SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36834707 SUS1-45 SUS ステンレス平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36834707

SUS ステンレス平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36834707 品番 SUS1-45
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)35 歯幅E(mm)10 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)47 穴径A(Φmm)10 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数45 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)0.19 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.96 歯面強さ:0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする