SUS ステンレス平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数75 注文コード36834786 品番SUS1-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,050
この商品は歯数など27種類から選べます 他の種類を見る

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)55 歯幅E(mm)10 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D(Φmm)77 穴径A(Φmm)10 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数75 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)0.52 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.77 歯面強さ:0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする