KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36834847
品番
SUS1.5-16
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
20
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
24
歯先円直径D(Φmm)
27
穴径A(Φmm)
8
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
モジュール
1.5
歯数
16
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.076
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.78 歯面強さ:0.051
CADデータダウンロード