SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36834917 品番 SUS1.5-30
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)38 歯幅E(mm)15 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)48 穴径A(Φmm)10 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 モジュール1.5 歯数30 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)0.29 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.93 歯面強さ:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする