KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36834971
品番
SUS1.5-45
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
45
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
67.5
歯先円直径D(Φmm)
70.5
穴径A(Φmm)
12
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
モジュール
1.5
歯数
45
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.57
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:3.25 歯面強さ:0.47
CADデータダウンロード