KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835041
品番
SUS1.5-70
参考基準価格(税別)
¥15,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
70
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
108
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
モジュール
1.5
歯数
70
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
1.39
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:5.52 歯面強さ:1.2
CADデータダウンロード