SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835111 品番 SUS2-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)30 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)36 歯先円直径D(Φmm)40 穴径A(Φmm)12 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36 モジュール2 歯数18 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)0.22 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:2.21 歯面強さ:0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする