KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835172
品番
SUS2-30
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
64
穴径A(Φmm)
12
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
モジュール
2
歯数
30
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.65
バックラッシ(mm)
0.14〜0.30
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:4.57 歯面強さ:0.49
CADデータダウンロード