KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835215
品番
SUSA2-40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
84
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2
歯数
40
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
0.76
バックラッシ(mm)
0.14〜0.30
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:6.65 歯面強さ:0.9
CADデータダウンロード