SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835233 品番 SUSA2-45
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)- 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D(Φmm)94 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)- 全長G(mm)- モジュール2 歯数45 種別平歯車 材質SUS303 形状S5 質量(kg)0.96 バックラッシ(mm)0.18〜0.36 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:7.7 歯面強さ:1.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする