KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835242
品番
SUSA2-48
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
96
歯先円直径D(Φmm)
100
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2
歯数
48
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
1.1
バックラッシ(mm)
0.18〜0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:8.34 歯面強さ:1.33
CADデータダウンロード