SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835251 品番 SUSA2-50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)- 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D(Φmm)104 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)- 全長G(mm)- モジュール2 歯数50 種別平歯車 材質SUS303 形状S5 質量(kg)1.2 バックラッシ(mm)0.18〜0.36 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:8.77 歯面強さ:1.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする