KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
注文コード
36835355
品番
SUS2.5-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,890
この商品は
歯数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
44
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
55
歯先円直径D(Φmm)
60
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
2.5
歯数
22
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.62
バックラッシ(mm)
0.16〜0.34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:5.81 歯面強さ:0.51
CADデータダウンロード