SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835391 品番 SUS2.5-30
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)65 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D(Φmm)80 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 モジュール2.5 歯数30 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)1.27 バックラッシ(mm)0.16〜0.34 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:8.93 歯面強さ:0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする