KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
注文コード
36835416
品番
SUSA2.5-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,730
この商品は
歯数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
87.5
歯先円直径D(Φmm)
92.5
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2.5
歯数
35
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
1.14
バックラッシ(mm)
0.16〜0.34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:10.9 歯面強さ:1.36
CADデータダウンロード