KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835425
品番
SUSA2.5-36
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D(Φmm)
95
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2.5
歯数
36
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
1.21
バックラッシ(mm)
0.16〜0.34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:11.3 歯面強さ:1.45
CADデータダウンロード