SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数55 注文コード36835486 品番SUSA2.5-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,750
この商品は歯数など21種類から選べます 他の種類を見る

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)- 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)137.5 歯先円直径D(Φmm)142.5 穴径A(Φmm)20 ボス長F(mm)- 全長G(mm)- モジュール2.5 歯数55 種別平歯車 材質SUS303 形状S5 質量(kg)2.83 バックラッシ(mm)0.18〜0.40 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:19.2 歯面強さ:3.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする