KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835522
品番
SUS3-15
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
36
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
51
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
15
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.46
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:5.62 歯面強さ:0.38
CADデータダウンロード