SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835556 品番 SUS3-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)50 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)66 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール3 歯数20 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)0.9 バックラッシ(mm)0.14〜0.32 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:8.74 歯面強さ:0.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする