KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835583
品番
SUS3-25
参考基準価格(税別)
¥14,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
81
穴径A(Φmm)
20
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
25
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
1.35
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:12 歯面強さ:1.18
CADデータダウンロード