SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835601 品番 SUS3-30
参考基準価格(税別)¥18,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)75 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D(Φmm)96 穴径A(Φmm)20 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール3 歯数30 種別平歯車 材質SUS303 形状S1 質量(kg)2.06 バックラッシ(mm)0.18〜0.38 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:15.4 歯面強さ:1.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする