KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835644
品番
SUSA3-40
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
126
穴径A(Φmm)
25
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
3
歯数
40
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
2.53
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:22.4 歯面強さ:3.19
CADデータダウンロード