KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
56
注文コード
36835705
品番
SUSA3-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,440
この商品は
歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
168
歯先円直径D(Φmm)
174
穴径A(Φmm)
25
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
3
歯数
56
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
5.07
バックラッシ(mm)
0.20〜0.44
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:33.9 歯面強さ:6.54
CADデータダウンロード