SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36835775 品番 SUSA4-50
参考基準価格(税別)¥70,670 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)- 歯幅E(mm)40 基準円直径C(Φmm)200 歯先円直径D(Φmm)208 穴径A(Φmm)30 ボス長F(mm)- 全長G(mm)- モジュール4 歯数50 種別平歯車 材質SUS303 形状S5 質量(kg)9.58 バックラッシ(mm)0.24〜0.52 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:58.5 歯面強さ:10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする