※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
作動方式単動押込み
ポートねじの種類Rc
注文コード36836856
品番CDM2G25-25SZ1-Q-M9BV
参考基準価格(税別)¥14,470
販売価格(税込)
¥14,325
販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など1080種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加