KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
注文コード
36837123
品番
NSU1-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,160
この商品は
歯数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
22
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
32
歯先円直径D(Φmm)
34
穴径A(Φmm)
8
融着径H(mm)
22
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
32
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.057
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.16
CADデータダウンロード