KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837245
品番
NSU1-100
参考基準価格(税別)
¥26,770
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
102
穴径A(Φmm)
10
融着径H(mm)
65
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
100
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.4
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.6
CADデータダウンロード