KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
70
注文コード
36837385
品番
NSU1.5-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,380
この商品は
歯数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
50
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
108
穴径A(Φmm)
12
融着径H(mm)
70
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
27
モジュール
1.5
歯数
70
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.7
バックラッシ(mm)
0.18〜0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.36
CADデータダウンロード