NSU 融着平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 注文コード36837437 品番NSU2-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,270
この商品は歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)30 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)48 歯先円直径D(Φmm)52 穴径A(Φmm)10 融着径H(mm)30 ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2 歯数24 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1 質量(kg)0.19 バックラッシ(mm)0.18〜0.34 許容トルク(N・m[kgf・m])0.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする