KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
68
注文コード
36837586
品番
NSU2-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,660
この商品は
歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
136
歯先円直径D(Φmm)
140
穴径A(Φmm)
15
融着径H(mm)
100
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2
歯数
68
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
1.66
バックラッシ(mm)
0.22〜0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
3.13
CADデータダウンロード