NSU 融着平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36837604 品番 NSU2-80
参考基準価格(税別)¥56,510 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)160 歯先円直径D(Φmm)164 穴径A(Φmm)15 融着径H(mm)125 ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2 歯数80 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1 質量(kg)2.38 バックラッシ(mm)0.22〜0.38 許容トルク(N・m[kgf・m])3.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする