KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837647
品番
NSU2.5-24
参考基準価格(税別)
¥20,060
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
65
穴径A(Φmm)
12
融着径H(mm)
35
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
40
モジュール
2.5
歯数
24
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.32
バックラッシ(mm)
0.22〜0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.7
CADデータダウンロード