NSU 融着平歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36837762 品番 NSU2.5-50
参考基準価格(税別)¥46,110 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)65 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)125 歯先円直径D(Φmm)130 穴径A(Φmm)15 融着径H(mm)95 ボス長F(mm)15 全長G(mm)40 モジュール2.5 歯数50 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1 質量(kg)1.89 バックラッシ(mm)0.24〜0.40 許容トルク(N・m[kgf・m])4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする