KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837805
品番
NSU2.5-70
参考基準価格(税別)
¥83,630
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
70
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
175
歯先円直径D(Φmm)
180
穴径A(Φmm)
20
融着径H(mm)
140
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
40
モジュール
2.5
歯数
70
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
3.64
バックラッシ(mm)
0.24〜0.40
許容トルク(N・m[kgf・m])
6.32
CADデータダウンロード