KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
注文コード
36837823
品番
NSU3-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
歯数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
30
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
54
歯先円直径D(Φmm)
60
穴径A(Φmm)
12
融着径H(mm)
30
ボス長F(mm)
17
全長G(mm)
47
モジュール
3
歯数
18
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.28
バックラッシ(mm)
0.30〜0.46
許容トルク(N・m[kgf・m])
2.01
CADデータダウンロード