KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
NSU 融着平歯車 モジュール3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837911
品番
NSU3-35
参考基準価格(税別)
¥43,980
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
111
穴径A(Φmm)
15
融着径H(mm)
75
ボス長F(mm)
17
全長G(mm)
47
モジュール
3
歯数
35
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
1.51
バックラッシ(mm)
0.32〜0.48
許容トルク(N・m[kgf・m])
4.75
CADデータダウンロード