NSU 融着平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数68 注文コード36838006 品番NSU3-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,660
この商品は歯数など21種類から選べます 他の種類を見る

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)70 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)204 歯先円直径D(Φmm)210 穴径A(Φmm)20 融着径H(mm)165 ボス長F(mm)17 全長G(mm)47 モジュール3 歯数68 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1 質量(kg)5.85 バックラッシ(mm)0.32〜0.48 許容トルク(N・m[kgf・m])10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする