KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU 融着平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36838033
品番
PU1-35
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
35
歯先円直径D(Φmm)
37
穴径A(Φmm)
8
融着径H(mm)
25
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
35
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
0.074
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.13
CADデータダウンロード