PU 融着平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36838042 品番 PU1-40
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。

ボス径B(Φmm)25 歯幅E(mm)10 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D(Φmm)42 穴径A(Φmm)10 融着径H(mm)28 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数40 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1 質量(kg)0.081 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 許容トルク(N・m[kgf・m])0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする