KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU 融着平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36838067
品番
PU1-60
参考基準価格(税別)
¥29,790
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
62
穴径A(Φmm)
10
融着径H(mm)
45
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
60
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
0.22
バックラッシ(mm)
0.14〜0.28
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.25
CADデータダウンロード