PU 融着平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36838094 品番PU1.5-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,970
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。

ボス径B(Φmm)33 歯幅E(mm)15 基準円直径C(Φmm)52.5 歯先円直径D(Φmm)55.5 穴径A(Φmm)10 融着径H(mm)36 ボス長F(mm)12 全長G(mm)27 モジュール1.5 歯数35 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1 質量(kg)0.2 バックラッシ(mm)0.16〜0.32 許容トルク(N・m[kgf・m])0.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする