KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU 融着平歯車 モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36838112
品番
PU1.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
78
穴径A(Φmm)
12
融着径H(mm)
45
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
27
モジュール
1.5
歯数
50
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
0.33
バックラッシ(mm)
0.16〜0.32
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.67
CADデータダウンロード