PU 融着平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36838155 品番 PU2-25
参考基準価格(税別)¥28,950 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。

ボス径B(Φmm)30 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)50 歯先円直径D(Φmm)54 穴径A(Φmm)10 融着径H(mm)30 ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2 歯数25 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1 質量(kg)0.2 バックラッシ(mm)0.18〜0.34 許容トルク(N・m[kgf・m])0.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする