KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU 融着平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36838182
品番
PU2-40
参考基準価格(税別)
¥45,290
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
55
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
84
穴径A(Φmm)
15
融着径H(mm)
60
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2
歯数
40
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
0.7
バックラッシ(mm)
0.20〜0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.21
CADデータダウンロード