KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PU 融着平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36838207
品番
PU2-60
参考基準価格(税別)
¥67,750
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
124
穴径A(Φmm)
15
融着径H(mm)
85
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2
歯数
60
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
1.28
バックラッシ(mm)
0.22〜0.38
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.97
CADデータダウンロード