BBブッシュ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36840282 品番 BB40612
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。

材質オイルレスメタル銅系 適合品番DS1 長さ(mm)12 外径D(Φmm)6 長さL(mm)12 内径d(Φmm)4 形状T8 公差d(mm)+0.02〜0 公差D(mm)+0.02〜(-0.01) 公差L(mm)0〜(-0.3)
注意
※適合品番は一例です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07151496
2024-01-21
用途:
いつも愛用
その他業種

真鍮なのでアルミとの滑りが良い。真鍮なのでねじ切りや皿取りの加工もしやすい。

対象商品:
07151471
2023-06-30
用途:
ソレノイドバルブのブッシュ
カーサポートKAWASE 様

ソレノイドバルブのブッシュとして購入しましたが、圧入してシャフトを入れると、入りませんでした。長さを6mmぐらいにすれば、シャフトも挿入できたかもしれません。残念です。

対象商品:
07151453
2019-02-14
用途:
趣味 木材加工
その他業種

品質は特に問題なく、使用感も非常に良かった。
また買いたい。

1人が参考にしています
対象商品:
07151471
2019-10-27
用途:
掃除機走査時騒音低減
サービス業

もともと掃除機吸引ヘッドの小径ローラがプラスチックで出来ていて、ヘッド走査時の転がり騒音が大きかった。小径ローラをゴムにして騒音低減を考えた。BB軸受けを芯とし、短く切断した飴ゴムチューブをローラ外周として被覆し、ゴムローラを構成。結果、カラカラ音が消え且つ、滑かな走査感覚で大成功。

2017-08-13
用途:
スライドレール等

巻きパイプ式でない金属ブッシュの中で最も手頃で良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする