BSS 平歯車 モジュール0.5

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 注文コード36840316 品番BSS0.5-16A
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は歯数など40種類から選べます 他の種類を見る

モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます

ボス径B(Φmm)9 歯幅E(mm)3 基準円直径C(Φmm)8 歯先円直径D(Φmm)9 穴径A(Φmm)3 ねじ径M3 ねじ穴J(Φmm)2.5 ボス長F(mm)11 全長G(mm)14 モジュール0.5 歯数16 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 形状S3T 質量(kg)0.0062 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度80HV以上 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.10 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])0.0066 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-16
用途:
ジグの調整機構用

イモねじが付属しないのであれば、
少なくとも適合品の案内は必要ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
36840596
2018-02-09
用途:
光学フィルターの回転制御
株式会社清和光学製作所 様 (製造業)

入荷後に処理をつけて使用してます。納期も早く、特に改善点はありませんが、処理つき(出来れば黒のつや消系)を付いた商品などが有ると、更にありがたいです。
様々なサイズが有るので、無理かも知れませんが・・・。

対象商品:
36840377
2013-11-02
用途:
オリジナル減速ギヤボックス作成

BSS0.5-20B BSS0.5-20A に使われている画像1枚目が、違うものになっていたので、間違えて購入しました。
同時購入した、BSS0.5-28A BSS0.5-36A と同じ1枚目画像です。

BSS 平歯車 モジュール0.5 一覧の画像3枚目を、BSS0.5-20B BSS0.5-20A に使っていてくれれば、誤購入はしなかったです。
https://www.monotaro.com/g/00345255/

BSS0.5-20B
https://www.monotaro.com/p/3684/0377/

BSS0.5-28A
https://www.monotaro.com/p/3684/0483/

BSS0.5-36A
https://www.monotaro.com/p/3684/0571/

このレビューは絶対掲載してください。 
※私みたいに同じ間違いを防止する為にも必ず掲載してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
画像下に「※代表画像です」と明記はしておりましたが、異なる形のものを掲載しておりました。
正しい画像に変更しておりますので、ご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする