KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
BSS 平歯車 モジュール0.8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
穴径A(Φmm)
4
注文コード
36840711
品番
BSS0.8-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
歯数・穴径A
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
ボス径B(Φmm)
10
歯幅E(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
12.8
歯先円直径D(Φmm)
14.4
穴径A(Φmm)
4
ねじ穴J(Φmm)
4
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
12
モジュール
0.8
歯数
16
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
形状
S1T
質量(kg)
0.0082
ねじ径
M3
バックラッシ(mm)
0〜0.10
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.022
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード