BSS 平歯車 モジュール0.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数27 穴径A(Φmm)5 注文コード36840876 品番BSS0.8-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,110
この商品は歯数・穴径Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます

ボス径B(Φmm)18 歯幅E(mm)4 基準円直径C(Φmm)21.6 歯先円直径D(Φmm)23.2 穴径A(Φmm)5 ねじ穴J(Φmm)4 ボス長F(mm)8 全長G(mm)12 モジュール0.8 歯数27 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 形状S1T 質量(kg)0.027 ねじ径M4 バックラッシ(mm)0〜0.10 許容トルク(N・m[kgf・m])0.048 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする